• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco in fibra CERABOND X 125x22 mm CA36-P94 V acciaio/inox

Codice art.: 34480473
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34480473
EAN / GTIN 9003173100271
Codice del produttore 34480473
Numero-L L50140 2716
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco in fibra PREMIUM CERABOND X è perfetto per lavori di smerigliatura impegnativi su acciaio e acciaio inox. Grazie alla grana in ceramica in combinazione con un sistema di incollaggio unico, questi utensili raggiungono un’elevata capacità di asportazione per un lungo periodo di tempo. I dischi in fibra della serie CERABOND X sono sicuramente la prima scelta per le applicazioni di levigatura grossolana su superfici particolarmente dure. Ora disponibile anche in un supporto facile da usare e da utilizzare.

Proprietà:

  • Forma: Disco in fibra
  • Materiali adatti: acciaio, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : CA-P94 V CA36
  • Dimensioni (P x H / DISPOSITIVO): 125 x 22 / 4 mm
  • Diametro del contenitore: 125 mm
  • Foro: 22 mm
  • Grandezza della grana: 36
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Rimozione più rapida grazie all’esclusiva struttura della grana
  • Aggressività costante
  • Maggiore durata grazie allo strato di raffreddamento

Uso:

  • Per lavori di smerigliatura grossolana e per la sgrassatura e la sbavatura di superfici dure in acciaio e acciaio inox

Raccomandazioni:

  • Granulometria 24/36/40/60 per la massima asportazione
  • Grana 80/120 per levigatura fine

Particolarità:
  • Perfetta per acciaio e acciaio inox
  • Massima asportazione di materiale
  • Massima durata grazie allo speciale strato di raffreddamento