Fiberskive CERABOND X 125x22 mm CA-P94 V CA36 Spindel af stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34480473
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34480473
EAN/GTIN 9003173100271
Producentnummer 34480473
L-nummer L50140 2716
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM CERABOND X-fiberskiven er perfekt til krævende slibearbejde på stål og rustfrit stål. Takket være det keramiske korn i kombination med et unikt bindingssystem opnår disse værktøjer en høj afvirkning over en lang periode. Fiberskiverne fra CERABOND X-serien er helt sikkert dit førstevalg til grovslibning på særligt hårde overflader. Fås nu også i en brugervenlig og værktøjsvenlig holder.

Egenskab:

  • Form: FIBER-skive
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : CA-P94 V CA36
  • Dimensioner (D x H / ENHED): 125 x 22 / 4 mm
  • Beholderens diameter: 125 mm
  • Boring: 22 mm
  • Kornstørrelse: 36
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Hurtigste fjernelse af materiale takket være unik kornstruktur
  • Konsekvent aggressivitet
  • Længste levetid takket være kølelag

Anvendelse:

  • Til groft slibearbejde og til afskalning og afgratning af hårde overflader af stål og rustfrit stål

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 24/36/40/60 for maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80/120 til fin finish

Særlige egenskaber:
  • Perfekt til stål og rustfrit stål
  • Maksimal fjernelse af materiale
  • Maksimal levetid takket være et særligt kølelag