• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vezelschijf CERABOND X 125x22 mm CA-P94 V CA36 Spindel staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34480473
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34480473
EAN/GTIN 9003173100271
Nummer fabrikant 34480473
L-nummer L50140 2716
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM CERABOND X vezelschijf is perfect voor veeleisende slijpwerkzaamheden op staal en roestvrij staal. Dankzij de keramische korrel in combinatie met een uniek bindsysteem bereiken deze gereedschappen een hoge afname over een lange periode. De fiberschijven uit de CERABOND X serie zijn zeker je eerste keuze voor grove schuurtoepassingen op bijzonder harde oppervlakken. Nu ook verkrijgbaar in een gebruiks- en gereedschapsvriendelijke houder.

Kenmerk:

  • Vorm: FIBER schijf
  • Geschikt voor: Staal, roestvrij staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : CA-P94 V CA36
  • Afmetingen (D x H / DEVICE): 125 x 22 / 4 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Snelste materiaalafname dankzij unieke korrelstructuur
  • Consistente agressiviteit
  • Langste standtijd door koellaag

Toepassing:

  • Voor grof schuurwerk en voor het ontroesten en ontbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Advies:

  • Granulométrie 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne afwerking

Bijzonderheden:
  • Perfect voor staal en roestvrij staal
  • Maximale materiaalafname
  • Maximale levensduur dankzij speciale koellaag

Diensten en productadviseurs

Meld u aan