Disc din fibre CERABOND X 125x22 mm CA-P94 V CA36 Axă oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol.: 34480473
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34480473
EAN / GTIN 9003173100271
Număr producător 34480473
L-Număr L50140 2716
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discul fibros PREMIUM CERABOND X este perfect pentru lucrări de rectificare solicitante pe oțel și oțel inoxidabil. Datorită granulației ceramice în combinație cu un sistem unic de lipire, aceste unelte ating o rată ridicată de îndepărtare a materialului pe o perioadă lungă de timp. Discurile din fibră din seria CERABOND X sunt cu siguranță prima dvs. alegere pentru aplicații de șlefuire grosieră pe suprafețe deosebit de dure. Acum disponibil și într-un suport ușor de utilizat și ușor de folosit.

Caracteristică:

  • Formă: Disc FIBER
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : CA-P94 V CA36
  • Dimensiuni (D x H / DISPOZITIV): 125 x 22 / 4 mm
  • Diametrul recipientului: 125 mm
  • Alezaj: 22 mm
  • Granulația: 36
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Cea mai rapidă îndepărtare a materialului datorită structurii unice a granulelor
  • Agresivitate constantă
  • Durată de viață maximă datorită stratului de răcire

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări de șlefuire grosieră și pentru deraparea și debavurarea suprafețelor din oțel dur și oțel inoxidabil

Material:

  • Oţel/oţel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Granulație 24/36/40/60 pentru o îndepărtare maximă a materialului
  • Granulație 80/120 pentru șlefuire fină

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru oțel și oțel inoxidabil
  • Îndepărtare maximă de material
  • Durată de viață maximă datorită stratului special de răcire

Notă:

  • Pentru lucrări de șlefuire grosieră și pentru deraparea și debavurarea suprafețelor din oțel dur și oțel inoxidabil