Disk iz vlaken CERABOND X 125x22 mm CA-P94 V CA36 Vreteno jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 34480473
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Hrubovací brúsny kotúč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34480473
EAN/GTIN 9003173100271
Številka proizvajalca 34480473
L-število L50140 2716
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Vlakneni disk PREMIUM CERABOND X je odličen za zahtevna brušenja jekla in nerjavnega jekla. Zaradi keramičnih zrn v kombinaciji z edinstvenim sistemom vezave ta orodja dosegajo visoko stopnjo odstranjevanja v daljšem časovnem obdobju. Vlakneni diski iz serije CERABOND X so zagotovo vaša prva izbira za grobo brušenje na posebno trdih površinah. Zdaj na voljo tudi v uporabniku in orodju prijaznem držalu.

Lastnosti:

  • Oblika: FIBER disk
  • Primerno za materiale: Jeklo, nerjaveče jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : CA-P94 V CA36
  • Dimenzije (D x V / DEVICA): 125 x 22 / 4 mm
  • Premer posode: 125 mm
  • Izvrtina: 22 mm
  • Velikost zrnja: 36
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Najhitrejše odstranjevanje materiala zaradi edinstvene strukture zrn
  • Dosledna agresivnost
  • Najdaljša življenjska doba zaradi hladilne plasti

Uporaba:

  • Za grobo brušenje ter odstranjevanje prahu in odrezkov na trdih površinah iz jekla in nerjavnega jekla

Priporočilo:

  • Velikost zrnc 24/36/40/60 za maksimalno odstranjevanje materiala
  • Zrnatost 80/120 za fino obdelavo

Posebne lastnosti:
  • Odlično za jeklo in nerjavno jeklo
  • Največje odstranjevanje materiala
  • Najdaljša življenjska doba zaradi posebnega hladilnega sloja