• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Tyrolit disco per sgrossatura 115x7x22,23 A30Q PREMIUM acciaio/inox

Codice art.: 34428030
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Schruppscheibe X-LOCK 115x7x22,23 mm A30Q PREMIUM Stahl/Edelstahl
Colore blue; black

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34428030
EAN / GTIN 9003173017685
Codice del produttore 34428030
Numero-L L50140 2045
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • I sistemi di serraggio tradizionali sono soggetti a problemi come l'usura delle flange di serraggio, che nel peggiore dei casi possono bloccarsi e causare gravi lesioni.
  • Per questo motivo, Tyrolit è uno dei primi produttori di abrasivi a integrare il nuovo sistema di serraggio di BoschX-LOCKper un'ampia gamma di dischi da troncatura, rettifica e fresatura.
  • Cambi mola rapidissimi e montaggio sicuro sono la norma per i compiti quotidiani della rettifica.
  • Il disco da sbavo X-LOCK di Tyrolit vi offre i noti vantaggi dell'innovativo sistema di serraggio Bosch, uniti alla massima aggressività, durata e alla comoda tecnologia ″Comfort-Start″.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: A30Q-BFP
  • Dimensione: D x U x H = 115 x 7 x 22,23

Vantaggi:

  • Nuovo sistema di bloccaggio X-LOCK per un cambio mola nel minor tempo possibile
  • Montaggio sicuro grazie al clic percettibile in fase di serraggio
  • Massima abrasività e durata
  • Il bordo Comfort Start garantisce un avvio agevole delle operazioni di rettifica e aumenta il comfort di lavoro

Uso:

  • Per le applicazioni più impegnative su vari gradi di acciaio e acciaio inox con le nuove smerigliatrici angolari Bosch

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Acciaio
  • Acciaio inossidabile/Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per applicazioni complesse su varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile con l'impiego delle nuove smerigliatrici angolari Bosch