Udførelse:
Beskrivelse:
Traditionelle spændesystemer er tilbøjelige til at give problemer, f.eks. slidte spændeflanger, som i værste fald kan sætte sig fast og forårsage alvorlige skader. Derfor er Tyrolit en af de første producenter af slibemidler, der integrerer Boschs nye spændesystem - X-LOCK - til et bredt udvalg af skæreskiver, slibeskiver og lamelskiver. Lynhurtige skiveskift og sikker montering er nu normen for hverdagens slibeopgaver. X-LOCK-slibeskiven fra Tyrolit giver dig de velkendte fordele ved det innovative Bosch-spændesystem kombineret med maksimal aggressivitet, levetid og praktisk ″Comfort-Start″-teknologi.
Egenskab:
- Form: 27 KRONET SLIBESKIVE
- Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A30Q-BFP
- Dimension (D x U x H): 115 x 7 x 22,23 mm
- Diameter: 115 mm
- Tykkelse: 7 mm
- Boring: 22,23 mm
- Kornstørrelse: 30
- Vs /max: 72 m/s
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Nyt X-LOCK-spændesystem til det hurtigste skiveskift
- Sikker installation takket være kliklyd ved fastspænding
- Maksimal aggressivitet og levetid
- Comfort Start sikrer en behagelig start på slibningen og øger arbejdskomforten
Anvendelse:
- Til krævende opgaver på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter med nye Bosch vinkelslibere
Materiale:
Passer til:
Bemærk:
- Til krævende opgaver på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter med nye Bosch vinkelslibere