Opis:
Tradicionalni vpenjalni sistemi so nagnjeni k težavam, kot so obrabljene vpenjalne prirobnice, ki se v najslabšem primeru zataknejo in lahko povzročijo resne poškodbe. Zato je Tyrolit eden prvih proizvajalcev brusnih sredstev, ki je vgradil nov sistem vpenjanja Boschevega sistema - X-LOCK - za široko paleto rezalnih plošč, grobega diska in ventilatorskih plošč. Hitro menjavanje diskov in varna montaža tako postajata normalna za vsakodnevna opravila brušenja. X-LOCK plošča za grobo brušenje iz Tyrolita vam ponuja znane prednosti Boschevega inovativnega vpenjalnega sistema v kombinaciji z največjo agresivnostjo, vzdržljivostjo in prijetno tehnologijo »komfortnega zagona«.
Lastnosti:
- Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A30Q-BFP
- dimenzija (D x U x v): 115 x 7 x 22,23 mm
- Premer: 115 mm
- Debelina: 7 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 72 m/s.
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Nov vpenjalni sistem X-LOCK za najhitrejše menjavo diska
- Safe montaža zaradi hrupa klikov med vpenjanjem
- Najvišja agresivnost in vzdržljivost
- comfort start zagotavlja prijeten začetek brušenje in povečuje udobje pri delu
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na različnih vrstah jekla in nerjavnega jekla z novimi Boschevimi kotnimi brusilniki
Material:
Jeklo
Iz nerjavečega jekla
Primerno za:
Za zahtevno uporabo na različnih vrstah jekla in nerjavnega jekla z novimi Boschevimi kotnimi brusilniki