Description:
Les systèmes de serrage traditionnels sont sujets à des problèmes tels que des brides de serrage qui s’usent et qui, dans le pire des cas, peuvent rester coincées et entraîner de graves blessures. C’est pourquoi Tyrolit est l’un des premiers fabricants d’abrasifs à intégrer le nouveau système de fixation de Bosch - X-LOCK - pour une large gamme de disques à tronçonner, disques à ébarber et disques à lamelles. Un changement de disque en un clin d’œil et un montage sûr deviennent ainsi la norme pour les tâches quotidiennes de meulage. Le disque à ébarber X-LOCK de Tyrolit vous offre les avantages connus du système de serrage innovant de Bosch, combinés à une agressivité et une durée de vie maximales ainsi qu’à la technologie agréable ″Comfort-Start″.
Caractéristique(s):
- Forme: 27 MEULE CRANTÉE
- Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : A30Q-BFP
- Dimensions (D x U x H): 115 x 7 x 22,23 mm
- Diamètre: 115 mm
- Epaisseur: 7 mm
- Alésage: 22,23 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 72 m/s
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Nouveau système de fixation X-LOCK pour un changement de disque très rapide.
- Montage sûr grâce au bruit de clic lors du serrage
- Agressivité et durée de vie maximales
- Comfort Start assure un démarrage agréable lors du ponçage et augmente le confort de travail.
Utilisation:
- Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable avec les nouvelles meuleuses angulaires Bosch