• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Hrubovací kotouč X-LOCK 115x7x22,23 mm A30Q PREMIUM ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34428030
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Schruppscheibe X-LOCK 115x7x22,23 mm A30Q PREMIUM Stahl/Edelstahl
Barva modrá; Černá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34428030
EAN / GTIN 9003173017685
Číslo výrobce 34428030
L-číslo L50140 2045
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Tradiční upínací systémy jsou náchylné k problémům, jako je opotřebení upínacích přírub, které se v nejhorším případě mohou zaseknout a způsobit vážná zranění. Z tohoto důvodu je společnost Tyrolit jedním z prvních výrobců brusiva, který do svého systému integruje nový upínací systém Bosch - X-LOCK - pro širokou škálu řezných, brusných a lamelových kotoučů. Bleskurychlá výměna kotoučů a bezpečné upevnění jsou nyní normou pro každodenní broušení. Brusný kotouč X-LOCK od společnosti Tyrolit vám nabízí známé výhody inovativního upínacího systému Bosch v kombinaci s maximální agresivitou, životností a pohodlnou technologií ″Comfort-Start″.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 KORUNOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A30Q-BFP
  • Rozměry (D x U x V): 115 x 7 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Tloušťka: 7 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost jádra: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nový upínací systém X-LOCK pro nejrychlejší výměnu kotouče
  • Bezpečná montáž díky zvuku cvaknutí při upnutí
  • Maximální agresivita a životnost
  • Komfortní start zajišťuje příjemný start při broušení a zvyšuje pracovní komfort

Použití:

  • Pro náročné použití na různých druzích oceli a nerezové oceli s novými úhlovými bruskami Bosch

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro náročné použití na různých druzích oceli a nerezové oceli s novými úhlovými bruskami Bosch