• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mole troncatrici X-LOCK 115x1,0x22,23 mm A60Q acciaio/inox

Codice art.: 34411628
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Sistema X-LOCK
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34411628
EAN / GTIN 9003173013380
Codice del produttore 34411628
Numero-L L50140 2211
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con il disco da taglio PREMIUM X-LOCK per smerigliatrici angolari, cambiare il disco è un gioco da ragazzi. Questo utensile è stato sviluppato appositamente per le smerigliatrici angolari con sistema di serraggio X-LOCK ed è perfetto per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiali solidi in acciaio e acciaio inox. È progettata per durare a lungo e fornire risultati di taglio eccezionali.

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DIRITTO, TESSUTO V.
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Materiali adatti: Acciaio inossidabile, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 60 Q- BFP
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Grandezza della grana: 60
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Tyrolit integra il nuovo sistema di serraggio X-LOCK di BOSCH per un’ampia gamma di dischi da taglio, dischi abrasivi e dischi lamellari.
  • Il prodotto offre facilità di utilizzo e massima sicurezza

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per il taglio di lamiere, profilati, tubi, barre e materiale pieno