Descriere:
Cu X-LOCK disc de debitat PREMIUM pentru polizor unghiular, discul poate fi schimbat în cel mai scurt timp. Acest instrument a fost special dezvoltat pentru polizor unghiular cu sistemul de prindere X-LOCK și este perfect pentru tăierea tablei, profilelor, țevilor, tijelor și a materialului din oțel solid și oțel inoxidabil. Acesta este conceput pentru a dura mult timp, oferind în același timp rezultate excelente de tăiere.
Caracteristică:
- Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A 60 Q- BFP
- Dimensiune (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Diametru: 115 mm
- Grosime: 1 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- TYROLIT integrează noul sistem de prindere X-LOCK de la BOSCH pentru o gamă largă de discuri de tăiere, discuri de degroșare și discuri de ventilator
- Produsul oferă manevrabilitate ușoară și siguranță maximă
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil
- Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid