TYROLIT DDT Set foretti per piastrelle HEX Ø 5 - 14 paraffina PREMIUM ceramica

Codice art.: 34393131
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34393131
EAN / GTIN 9009012025088
Codice del produttore 34393131
Numero-L L50140 2070
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il set foretti per piastrelle TYROLIT è composto da corone diamantate per carotaggio saldate a vuoto per impiego universale che assicurano un'elevata facilità di foratura.

Proprietà:

  • Forma: SET DI FORATURA PER PIASTRELLE ESAGONALE Ø 5-14 PARAFFINA-F.
  • Idoneità dei materiali: Piastrelle in ceramica
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 14 X 35 X ESAGONALE
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 14 x 35 x esagonale mm
  • Diametro: 14 mm
  • Spessore: 35 mm
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Foretti per piastrelle Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
  • Chiave a brugola

Materiale:

  • Piastrelle in ceramica
  • Piastrelle in ceramica

Per:

  • Sistema di carotaggio