TYROLIT DDT Brocas para baldosas HEX Ø 5-14 con parafina PREMIUM cerámicos

Número de artículo: 34393131
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Broca de cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 34393131
EAN / GTIN 9009012025088
Número del fabricante 34393131
Número L L50140 2070
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El kit para brocas para baldosas de TYROLIT está formado por brocas de taladro diamantadas, soldadas al vacío y de uso universal para una comodidad de perforación máxima.

Característica:

  • Forma: JUEGO DE PERFORACIÓN DE BALDOSAS HEX Ø 5-14 PARAFINA-F..
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 14 X 35 X HEXADECIMAL
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 14 x 35 x mm hexagonal
  • Diámetro: 14 mm
  • Grosor: 35 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Broca para baldosas Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
  • Llave Allen

Material:

  • Baldosas de cerámica
  • Baldosas de cerámica

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo