Csempefúró szett HEX Ø 5-14 paraffin töltettel PREMIUM csempék/kerámia

Cikkszám: 34393131
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34393131
EAN / GTIN 9003173012116
Gyártó száma 34393131
L-szám L50140 2070

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: CSEMPE FÚRÓ KÉSZLET HEX Ø 5-14 PARAFFIN-F..
  • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 14 X 35 X HATLAPÚ
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 14 x 35 x hatlapú mm
  • Átmérő: 14 mm
  • Vastagság: 35 mm
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Csempe fúrók Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
  • Hatszögkulcs