Sada TROLIT Tile Drilling Set HEX Ø 5-14 s parafínovým výplní PREMIUM dlaždice / keramika

Č. pol.: 34393131
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34393131
EAN/GTIN 9003173012116
Číslo výrobcu 34393131
Číslo L L50140 2070

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: SADA PRO VRTÁNÍ DLAŽDIC HEX Ø 5-14 PARAFÍN-F.
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 14 X 35 X HEX
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 14 x 35 x šestihran mm
  • Průměr: 14 mm
  • Tloušťka: 35 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Vrtáky na dlaždice Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
  • klíč s vnitřním šestihranem