Tyrolit CD840 Corone per carotaggio a umido 162x450x11/4″ PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 34239095
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
Codice articolo 34239095
EAN / GTIN 9003172014869
Codice del produttore 34239095
Numero-L L50140 102469
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Motori di carotaggio da oltre 3 kW.
  • Aggregati del calcestruzzo da morbidi a molto duri.
  • Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività.
  • Impiego universale e rimozione dell'anima senza problemi.
  • Nuova altezza del segmento di 11,3 mm per una durata elevata, nuova geometria del segmento per una elevata capacità di asportazione.
  • Segmenti saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.

Proprietà:

  • Forma: HOHL1D UCUT3 DIAMOND - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 24 - 4 - 11,3
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 162 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametro: 162 mm
  • Spessore: 450 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Durata molto elevata
  • Prestazioni di taglio superiori
  • Prestazioni di taglio elevate e costanti.

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Sistema di carotaggio