Tyrolit CD840 Couronnes pour carottage sous arrosage 162x450x11/4″ PREMIUM béton

Réf.: 34239095
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 34239095
EAN / GTIN 9003172014869
Réf. fabricant 34239095
Article hors catalogue L50140 102469
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Moteurs de carottage de plus de 3 kW.
  • Agrégats béton tendres à moyennement durs.
  • Des outils de qualité pour des exigences extrêmes et une rentabilité optimale.
  • Utilisation universelle et enlèvement facile de la carotte.
  • Nouvelle hauteur de segment de 11,3 mm pour une grande longévité, nouvelle géométrie de segment pour une haute capacité d'enlèvement de matière.
  • Segments soudés au laser jusqu’au diamètre 300 mm pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHL1D UCUT3 COURONNE DIAMANTEE
  • Spécification : 24 - 4 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 162 x 450 x 11/4″ mm
  • Diamètre: 162 mm
  • Epaisseur: 450 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Longévité élevée
  • Une haute capacité d'enlèvement de copeaux
  • Performance de coupe constante.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage