Carotă tăiere umedă 162x450x11/4″ mm PREMIUM

Cod articol.: 34239095
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 34239095
EAN / GTIN 9003172014869
Număr producător 34239095
L-Număr L50140 102469
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Motoare de găurire de peste 3 kW.
  • Agregate de beton moi până la mediu dure.
  • Unelte de calitate pentru cele mai înalte cerințe și eficiență maximă.
  • Utilizare universală și extragere fără probleme a carotei.
  • Noua înălțime a segmentului de 11,3 mm pentru o durată lungă de viață, noua geometrie a segmentului pentru performanțe ridicate de tăiere.
  • Segmente sudate cu laser până la Ø 300 mm pentru siguranță maximă.

Caracteristică:

  • Formă: HOHL1D UCUT3 DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 24 - 4 - 11,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 162 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametru: 162 mm
  • Grosime: 450 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Durată de viață foarte lungă
  • Performanță de tăiere mai mare
  • Performanță de tăiere ridicată constantă.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă