Tyrolit CD840 Brocas huecas en húmedo 162x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

Número de artículo: 34239095
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 34239095
EAN / GTIN 9003172014869
Número del fabricante 34239095
Número L L50140 102469
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Motores de perforación de más de 3 kW.
  • Hormigón con agregados de blandos a dureza media.
  • Herramientas de calidad para los trabajos más exigentes y la máxima rentabilidad.
  • Aplicación universal y retirada de testigos sin problemas.
  • Nueva altura de segmento de 11,3 mm para una larga vida útil, nueva geometría de segmento para un alto rendimiento de arranque.
  • Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

  • Forma: HOHL1D UCUT3 DIAMOND - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 4 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 162 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 162 mm
  • Grosor: 450 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Vida de servicio muy larga
  • Mayor rendimiento de corte
  • Alto rendimiento de corte constante.

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo