Set estrattore meccanico mozzo ruota

Codice art.: 3418588
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Denominazione originale prodotto Radnabenabzieher-Satz mechanisch
Imballaggio Valigetta
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3418588
EAN / GTIN 4046459180609
Codice del produttore 3418588
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

L'estrattore del mozzo ruota consente la corretta estrazione del mozzo ruota direttamente sul veicolo. Il mozzo ruota viene estratto tramite i bulloni della ruota. I vari elementi di pressione assicurano un supporto centrale tramite il tubo dell'assa

Proprietà:

  • Contenuto: 7 pezzi
  • Peso netto: 26 kg
  • Le istruzioni per lo smaltimento sono riportate nel manuale d’uso?: No
  • Sono presenti indicazioni sullo smaltimento sulla batteria?: No
  • Istruzioni per lo smaltimento degli utensili: No
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Distinta base (testo):
    • 1x KL-1005-100 A - Set di estrattori per mozzi ruota NKW
    • 1x KL-1005-800 - Kit di trasmissione meccanica per veicoli commerciali
  • Per: Universale per mozzi ruota di autocarri (nonché mozzi ruota con cuscinetto ruota compatto integrato) con coprimozzo rimovibile, su sistemi assali con cerchio di fissaggio Ø 8x275 mm e 10x335 mm per assali anteriori e posteriori BPW, SAF e ZF. Installato ad esempio su Mercedes-Benz (Actros [solo asse posteriore]) (autobus Citaro [asse ZF]), MAN (TGA [solo asse posteriore]), Renault, Volvo, Iveco, Scania, DAF ecc.
  • Nota: È possibile anche l’azionamento idraulico. Componenti di trasmissione necessari: KL-0040-2800 - Cilindro idraulico 28 t, KL-0215-35 M28 - Pompa idraulica, KL-0040-2812-1 - Asta filettata M24, KL-0040-2812-5 - Dado di pressione M24, KL-0039-1002 - Adattatore di montaggio
  • Tipo di azionamento: meccanico
  • Carico (max.): 28 t
  • Diametro circonferenza passante: 8x275, 10x335 mm
  • Larghezza interna (telaio pressato): 178 - 320 mm
  • Lunghezza interna (telaio pressato): 152 mm