Sada stahováků náboje kola

Artiklové číslo: 3418588
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce Radnabenabzieher-Satz mechanisch
Obal kufříky
Druh produktu Obtahovací zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3418588
EAN / GTIN 4046459180609
Číslo výrobce 3418588
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Stahovák náboje kola umožňuje správné vysunutí náboje kola přímo na vozidle. Náboj kola je vytažen pomocí šroubů kol. Různé tlakové kusy zajišťují centrální oporu prostřednictvím trubky nápravy.

Charakteristika:

  • Obsah: 7 kusů
  • Čistá hmotnost: 26kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-1005-100 A - Sada stahováků nábojů kol NKW
    • 1x KL-1005-800 – Mechanická pohonná souprava NFZ
  • vhodné pro: Univerzálně vhodné pro náboje kol nákladních vozidel (stejně jako náboje kol s integrovaným kompaktním ložiskem kola) s odnímatelným krytem náboje, na nápravových systémech s roztečí otvorů Ø 8x275 mm a 10x335 mm u předních a zadních náprav BPW, SAF a ZF. Vestavěno např. u Mercedes-Benz (Actros [pouze zadní náprava]) (autobus Citaro [náprava ZF]), MAN (TGA [pouze zadní náprava]), Renault, Volvo, Iveco, Scania, DAF atd.
  • Upozornění: Možný také hydraulický pohon. Potřebné hnací díly: KL-0040-2800 – hydraulický válec 28 t, KL-0215-35 M28 – hydraulické čerpadlo, KL-0040-2812-1 – tlakový šnek M24, KL-0040-2812-5 - Tlaková matice M24, KL-0039-1002 - Upevňovací adaptér
  • Typ pohonu: mechanické
  • Zatížení (max.): 28t
  • Průměr roztečné kružnice: 8x275, 10x335 mm
  • Šířka, vnitřní (lisovací rám): 178–320 mm
  • Délka, vnitřní (lisovací rám): 152 mm