Aftrækkersæt til mekanisk hjulnav

Art.-nr.: 3418588
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Producentbetegnelse Radnabenabzieher-Satz mechanisch
Emballage kuffert
Produkttype aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3418588
EAN/GTIN 4046459180609
Producentnummer 3418588
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjulnavsaftrækkeren muliggør korrekt udtrækning af hjulnavet direkte på køretøjet. Hjulnavet trækkes af med hjulboltene. De forskellige trykstykker sikrer en central støtte via akselrøret.

Egenskab:

  • Indhold: 7 stk.
  • Nettovægt: 26kg
  • Er der bortskaffelsesanvisninger i betjeningsvejledningen?: Nej
  • Er der bortskaffelsesanvisninger på batteriet?: Nej
  • Bortskaffelsesanvisninger på værktøj: Nej
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • Stykliste (tekst):
    • 1x KL-1005-100 A - Hjulnavafmonteringssæt NKW
    • 1x KL-1005-800 - Mekanisk drivdrev til erhvervskøretøjer
  • passer til: Universel til NKW-hjulnav (samt hjulnav med integreret kompakt hjulleje) med aftageligt navdæksel, på akselsystemer med en hulcirkel-Ø på 8x275 mm og 10x335 mm ved BPW-, SAF- og ZF-for- og bagaksler. Indbygget f.eks. i Mercedes-Benz (Actros [kun bagaksel]) (Citaro Bus [Z-akse]), MAN (TGA [kun bagaksel]), Renault, Volvo, Iveco, Scania, DAF etc.
  • Bemærk: Hydraulisk drev er også muligt. Nødvendige drivkomponenter: KL-0040-2800 - Hydraulic cylinder 28 t, KL-0215-35 M28 - Hydraulic pump, KL-0040-2812-1 - Trykspindel M24, KL-0040-2812-5 - Trykmøtrik M24, KL-0039-1002 - Holderadapter
  • Type af drev: mekanisk
  • Belastning (maks.): 28t
  • Hulkredsdiameter: 8x275 , 10x335 mm
  • Bredde, indvendigt (presseramme): 178 - 320 mm
  • Længde, indvendigt (presseramme): 152 mm