Tyrolit TSU Disco diamantato per taglierina 250x2,2x35 PREMIUM universali

Codice art.: 34180849
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Materiale da taglio DP
Rivestimento Diamante (D)
Diametro tagliente Dc 250 mm
Diametro foro di attacco D3 35 mm
Larghezza taglio B 2,2 mm
Forma dei denti Wz
Lubrorefrigerante no
A umido min. non idoneo
Serie PREMIUM
A umido max. non idoneo
Denominazione originale prodotto TSU Tischsägeblatt PREMIUM Universal
Lavorazione a secco idonea
Olio non idoneo
Aria non idoneo
Gruppo di truciolabilità O (altro)
Lunghezza complessiva L 250 mm
Lunghezza funzionale 250 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Fresatura per troncatura (FTR)
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34180849
EAN / GTIN 9003171391862
Codice del produttore 34180849
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Calcestruzzo poroso, pietra arenaria calcarea, pietra pomice, mattone, ecc.
  • Dettagli: Fino al diametro 550 mm sono inclusi anelli di riduzione da 35–30 mm e 30–25,4 mm.
  • A partire dal diametro 625 mm viene fornito un anello di riduzione di 60–55 mm.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE C2W DIAMANT
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 33 - 2,2 - 10 X R30/25,4
  • Dimensioni (P x P x a): 250 x 2,2 x 35 mm
  • Diametro: 250 mm
  • Spessore: 2,2 mm
  • Foratura: 35 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Sega da tavolo

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Massime prestazioni e durata.
  • Notevoli profondità di assortimento.

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Sega di tavola

Della stessa famiglia "PREMIUM" Visualizza tutto