• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit TSU Tischsägeblatt 250x2,2x35 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34180849
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff DP
Beschichtung Diamant (D)
Schneidendurchmesser Dc 250 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung D3 35 mm
Schnittbreite B 2,2 mm
Zahnform Wz
nass min. ungeeignet
nass max. ungeeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Öl ungeeignet
Luft ungeeignet
Kühlschmierstoff nein
Serie PREMIUM
Herstellerbezeichnung TSU Tischsägeblatt PREMIUM Universal
Zerspanungsgruppe O (sonstige)
Länge gesamt L 250 mm
Funktionslänge 250 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Trennfräsen (FTR)
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34180849
EAN / GTIN 9003171391862
Herstellernummer 34180849
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Porenbeton, Kalksandstein, Bimsstein, Ziegel etc.
  • Details: bis 550 mm Durchmesser sind Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm beigepackt.
  • Ab 625 mm Durchmesser wird ein Reduzierring 60–55 mm mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C2W DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 33 - 2,2 - 10 X R30/25,4
  • Abmessung (D x T x H): 250 x 2,2 x 35 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 2.2 mm
  • Bohrung: 35 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Tischsäge

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Tischsäge