• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Tyrolit ravvivatore a punta multipla 10x60 mm 11 V800

Codice art.: 34173161
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Per dischi abrasivi di grana min. 711 µm
Lunghezza segmento. 60 mm
Tipo di ravvivatore Multigrana
Strumento di ravvivatura Rivestimento diamantato
Tipo di prodotto Dispositivo di ravvivatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34173161
EAN / GTIN 9003172005355
Codice del produttore 34173161
Numero-L L50140 517
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • I ravvivatori con grano singolo, multigrano e multigrano diamantato sono ideali per tutte le mole in corindone e carburo di silicio.
  • I ravvivatori multigrano e multigrano diamantato vengono spesso utilizzati per le mole per rettifica in piano e rettifica in tondo esterna.
  • Le mole di dimensioni e ampiezze maggiori necessitano di un numero di carati più elevato per ridurre l'usura del diamante.
  • I ravvivatori con grano singolo vengono classificati in base alla dimensione del diamante.
  • Pertanto i ravvivatori multigrano e multigrano diamantato hanno un numero di carati maggiore.

Proprietà:

  • Forma: COMÒ MULTI-GRANO 50VA-H.
  • Specifiche : 11
  • Dimensioni (P/L x P): 10 x 60 mm
  • Diametro: 10 mm
  • Spessore: 60 mm
  • Grana: 711

Vantaggi:

  • Usura ridotta
  • Tempo di ravvivatura ridotto

Uso:

  • Per la medicazione di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Ravvivatura e affilatura degli strumenti

Nota:

  • Per la ravvivatura di tutte le ruote in corindone e carburo di silicio