• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Vícezrnný obraceč 10x60 mm V800

Artiklové číslo: 34173161
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Pro brusné kotouče s velikostí zrna min. 711 µm
Délka segmentu 60 mm
Typ orovnávače Vícezrnné
Médium orovnávače Osazení diamantem
Druh produktu Orovnávací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34173161
EAN / GTIN 9003172005355
Číslo výrobce 34173161
L-číslo L50140 517
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Jednoduché, vícezrnné a vícezrnné obtahovače Tyrolit jsou vhodné pro obtahování všech korundových a karbidových kotoučů. Vícezrnné a vícezrnné obtahovače se často používají pro ploché a vnější kruhové kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší počet karátů, aby se snížilo opotřebení diamantů, a jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantů. Vícezrnné a vícezrnné dressery mají proto vyšší obsah karátů.

Charakteristika:

  • Tvar: 50VA-H VÍCEZRNNÝ OBTAHOVAČ
  • Specifikace : 11
  • Rozměry (D/Š x V): 10 x 60 mm
  • Průměr nádoby: 10 mm
  • Tloušťka: 60 mm
  • Velikost jádra: 711

Výhoda:

  • Malé opotřebení
  • Krátká doba obtahování

Použití:

  • Pro obtahování všech korundových a křemíko-karbidových kotoučů.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Obtahovací a brousicí nástroj

Poznámka:

  • Pro obtahování všech korundových a křemíko-karbidových kotoučů.