Meerkorrelig dressoir 10x60mm V800

Artikelnummer: 34173161
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dresser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34173161
EAN/GTIN 9003172005355
Nummer fabrikant 34173161
L-nummer L50140 517

Omschrijving

Omschrijving:

De Tyrolit éénpunts-, veelkorrel- en meerpunts diamantdressers zijn ideal voor het dressen van alle korund en siliciumcarbide schijven. De veelkorrel en meerpunts diamantdresser worden vaak gebruikt bij vlak en rondslijpen Grote en brede schijven vereisen een hoger karaatgehalte om diamantslijtage te beperken. Eénpunts dressers worden ingedeeld op basis van diamantgrootte. Veelkorrel- en meerpunts dressers hebben daardoor een hoger karaatgehalte.

Kenmerk:

  • Form: 50VA-H MULTIKORREL AFRITSER
  • Specificatie : 11
  • Afmeting (D/B x T): 10 x 60 mm
  • diameter: 10 mm
  • Sterkte: 60 mm
  • Korrelgrootte: 711

Voordeel:

  • Minder slijtage
  • Korte drestijd

Toepassing:

  • Voor het aanbrengen van wondverband op alle schijven van corundum en siliciumcarbide