Multipoint dresser 10x60 mm V800

Réf.: 34173161
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dispositif de dressage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34173161
EAN / GTIN 9003172005355
Réf. fabricant 34173161
Article hors catalogue L50140 517

Description

Description:

Les dresseurs à pointe unique, dresseurs à grains multiples et dresseurs à pointes multiples de Tyrolit conviennent parfaitement pour le dressage de toutes les meules en corindon supérieur et en carbure de silicium. Les dresseurs à grains multiples et les dresseurs à pointes multiples sont souvent utilisés pour les meules de rectification cylindrique extérieure et les meules de rectification plane. Les grandes meules larges nécessitent un nombre de carats élevé pour réduire l'usure du diamant. Les dresseurs à pointe unique ont un degré de dureté en fonction de la taille du diamant. Les dresseurs à grains multiples et les dresseurs à pointes multiples contiennent donc un plus grand nombre de carats.

Caractéristique(s):

  • Form: 50VA-H DRESSEUR DIA.A CONCRETION DIA
  • Spécification : 11
  • Dimension (D/B x T): 10 x 60 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Epaisseur: 60 mm
  • Granulométrie: 711

Avantage(s):

  • Faible usure
  • Temps de dressage court

Utilisation:

  • Pour le dressage de toutes les meules en oxyde d'alumine et en carbure de silicium.