• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Repasado estacionario para discos de corindón y carburo de silicio

Número de artículo: 34173161
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Para muelas abrasivas con la granulación mín. 711 µm
Segmento longitud 60 mm
Tipo de rectificador Multigranular
Medio de reavivado Guarnición diamantada
Tipo de producto Rectificador

Identificación y clasificación

Número de artículo 34173161
EAN / GTIN 9003172005355
Número del fabricante 34173161
Número L L50140 517
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Los repasadores Tyrolit monopunta, multipunta y de diamante multigrano son ideales para repasar cualquier muela de corindón o carburo de silicio.
  • Los repasadores multipunta y de diamante multigrano se suelen utilizar para muelas de rectificado cilíndricas de exteriores y de superficie.
  • Las muelas grandes y anchas requieren un número de quilates superior para reducir el desgaste del diamante.
  • Los repasadores monopunta se clasifican de acuerdo con el tamaño de diamante.
  • Los repasadores multipunta y de diamante multigrano, en consecuencia, tienen un contenido superior en quilates.

Característica:

  • Forma: 50VA-H APARADOR MULTIGRANO
  • Especificación: 11
  • Dimensión (D/W x D): 10 x 60 mm
  • Diámetro: 10 mm
  • Grosor: 60 mm
  • Tamaño del grano: 711

Ventaja:

  • Bajo desgaste
  • Tiempo de repasado corto

Aplicación:

  • Para vestir todos los discos de corindón y carburo de silicio

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Herramientas de repasado y afilado

Nota:

  • Para repasar todos los discos de corindón y carburo de silicio