• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino con codolo cilindrico, Modello: 25

Codice art.: 341265 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
⌀ Esterno 50 mm
Lunghezza della testina aperta 81,9 mm
Lunghezza della testina chiusa 92 mm
Lunghezza complessiva 137,9 mm
Lunghezza codolo 56 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Tipo di prodotto Mandrino porta punta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 341265 25
EAN / GTIN 4062406086626
Codice del produttore 341265 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Struttura sottile.
  • Passaggio centrale del lubrorefrigerante.

Vantaggi:

  • Impiego molto flessibile grazie al codolo cilindrico.
  • Stabile trasmissione della coppia.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio Torx con impugnatura a T.

Download & documenti

Prodotti correlati