{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Bohrfutter mit zylindrischem Schaft, Typ: 25 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 25 mm | |
| Délka stopky LS | 56 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 1 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 16 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 50 mm | |
| Délka vrtací hlavy uzavřená L1 | 92 mm | |
| Délka vrtací hlavy otevřená L1 | 81,9 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 20 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
| Konstrukce | kompaktní | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Tlak chladicí kapaliny max. | 50 bar | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidla | |
| Celková délka L | 137,9 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 341265 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406086626 | |
| Číslo výrobce | 341265 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |