Mandrină cu coadă cilindrică, Tip: 25

Cod articol.: 341265 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da, cu max. 50 bari
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 25 mm
Lungimea tijei LS 56 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Bohrfutter mit zylindrischem Schaft, Typ: 25
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 50 mm
Lungime mandrină închisă L1 92 mm
Lungimea mandrină deschisă L1 81,9 mm
Concentricitate 20 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Forma compact
Cu orificiu al canalului de răcire da
Presiune lichid de răcire max. 50 bar
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru burghiu
Lungimea totală L 137,9 mm
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 341265 25
EAN / GTIN 4062406086626
Număr producător 341265 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
  • Design subţire.
  • Transfer precis de lichid de răcire.

Avantaj:

  • Utilizare foarte flexibilă datorită cozii cilindrice.
  • Cupluri optime pe sculă.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere Torx cu mâner tip T.