• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mandrin porte-foret à queue cylindrique, Type: 25

Réf.: 341265 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Précision de concentricité: ≤ 20
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15 000 min-1
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Précision de concentricité ≤ 20 µm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15 000 min-1
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Plage de serrage 1 mm - 16 mm
⌀ ext. 50 mm
Longueur mandrin ouvert 81,9 mm
Longueur mandrin fermé 92 mm
Longueur totale 137,9 mm
Longueur corps 56 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Type de produit Mandrin porte-foret

Identification et classification

Référence article 341265 25
EAN / GTIN 4062406086626
Réf. fabricant 341265 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Pour rotation à droite et à gauche
  • Exécution étroite.
  • Apport de lubrifiant ciblé.

Avantage(s):

  • Utilisation extrêmement aisée grâce à la queue cylindrique.
  • Couples de retenue optimum au niveau de l’outil.

Livraison:

Avec clé de serrage Torx et poignée transversale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés