Gręžimo griebtuvas su cilindriniu kotu, Tipas: 25

Prekės Nr.: 341265 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 20
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 prie 15000 min-1
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Radialinio mušimo tikslumas ≤ 20 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 15000 min-1
Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
Užspaudimo ribos 1 mm - 16 mm
Išorinis ⌀ 50 mm
Neužveržto patrono ilgis 81,9 mm
Užveržto patrono ilgis 92 mm
Bendras ilgis 137,9 mm
Koto ilgis 56 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Produkto rūšis Gręžimo patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 341265 25
EAN / GTIN 4062406086626
Gamintojo numeris 341265 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
  • Siaura konstrukcija.
  • Tikslingas aušinimo priemonės perdavimas.

Privalumai:

  • Labai lankstus panaudojimas dėl cilindrinio koto.
  • Optimalus įrankio laikymo momentas.

Tiekiama:

Pridėtas užveržimo raktas Torx varžtams su skersine rankena.