• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

E90SP D1.25-04-W1.00-10 Frese a candela per inserti S/XPMT

Codice art.: 3408511
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3408511
EAN / GTIN 7291075444957
Codice del produttore 3408511
Numero-L L23980 2531

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.38″ ,Overall Length (OAL) 3-3/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 1-1/4″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.38″
  • Master Insert Identification (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Overall Length (OAL): 3-3/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 1-1/4″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIQUAD" Visualizza tutto