• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Y-SCHR 12.7-22BF Y-Axis Screw Lock Integral Tools Carrying SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Codice art.: 3405896
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie NEOYSWISS
Tipo di prodotto Clamp toolholder

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3405896
EAN / GTIN 7291075479744
Codice del produttore 3405896
Numero-L L23920 3322

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili per Torni-Scanalatura
  • Overall Length (OAL): 4.154″

Proprietà:

  • Functional Width (WF): 0.382″
  • Head Length (LH): 0.787″
  • Overall Length (OAL): 4.154″
  • Altezza stelo (H): 1/2″
  • Profondità stelo (B): 1/2″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "NEOYSWISS" Visualizza tutto