Y-SCHR 12.7-22BF Y-osno držalo orodja za uporabo na avtomatskih stružnicah z drsno glavo - za rezalne ploščice SWISSCUT 22 za rezanje utorov in struženje

Št. art.: 3405896
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEOYSWISS
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3405896
EAN/GTIN 7291075479744
Številka proizvajalca 3405896
L-število L23920 3322

Opis

Opis:

  • Orodje za brušenje/struženje
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 4,154″

Lastnosti:

  • Funkcionalna širina (WF): 0.382″
  • Dolžina glave (LH): 0.787″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.154″
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "NEOYSWISS" Poglej vse