Y-SVJCR 1212K-11S Y-Axis Screw Lock Integral Tools Carrying 7° Clearance 35° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Codice art.: 3404143
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3404143
EAN / GTIN 7291075479584
Codice del produttore 3404143
Numero-L L23990 641

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 21 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Functional Width (WF) 0 mm
  • Head Length (LH) 21 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VCMT 1103..
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm