TGTBQ 20R-D82-JHP-MC Vpenjalna stebla za kvadratne nosilce rezil za odrezovanje in zarezovanje s tremi priključki za interno dovajanje hladilnega sredstva

Št. art.: 3397294
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3397294
EAN/GTIN 7291075461985
Številka proizvajalca 3397294
L-število L23920 2810

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, skupna višina (OAH) 64 mm, skupna dolžina (OAL) 127,5 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 66,9 mm
  • Skupna višina (OAH) 64 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 127,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20,5 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 82 mm