TGTBQ 20R-D82-JHP-MC Upínací stopky pro čtyřhranné planžety pro upichování a zapichování se třemi přípojkami chladicí kapaliny pro vnitřní přívod chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 3397294
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3397294
EAN / GTIN 7291075461985
Číslo výrobce 3397294
L-číslo L23920 2810

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, celková výška (OAH) 64 mm, celková délka (OAL) 127,5 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 66.9 mm
  • Celková výška (OAH) 64 mm
  • Celková délka (OAL) 127.5 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm