• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MTECBF 10085F20 14UN IC908 Frese per filettatura interna in metallo duro integrale con foro per il refrigerante. Destinate al profilo di filettatura UN.

Codice art.: 3394882
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3394882
EAN / GTIN 7291075551808
Codice del produttore 3394882

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettare - Solida, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 10 mm, diametro di taglio (DC) 8,5 mm, lunghezza totale (OAL) 73 mm, passo della filettatura (TP) 1,814 mm, diametro nominale della filettatura 7/16, diametro nominale della filettatura 7/16, dimensione della filettatura 7/16, dimensione della filettatura 7/16, filetti per pollice (TPI) 14 filetti/″.

Proprietà:

  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 10 mm
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Diametro di taglio (DC): 8,5 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 20,8 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 6
  • Lunghezza totale (OAL): 73 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Passo della filettatura (TP): 1.814 mm
  • Diametro nominale filettatura 7/16
  • Filettatura per pollice (TPI): 14 thread/″