MTECBF 10085F20 14UN IC908 Celokarbidni končni rezkarji za notranje rezanje z luknjo za hladilno sredstvo. Namenjeni za profil navoja UN.

Št. art.: 3394882
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3394882
EAN/GTIN 7291075551808
Številka proizvajalca 3394882

Opis

Opis:

Rezkar za navoje - trden, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezanja (DC) 8,5 mm, delovna dolžina (OAL) 73 mm, navojni navoj (TP) 14 mm, nazivni premer navoja 7/16, nazivni premer navoja 7/16, velikost navoja 16/16, navoj 7/7, navoj na palec (TPI) 1 814 navojev/″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 8,5 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 20,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF): 6
  • delovna dolžina (OAL): 73 mm
  • Okroglo pritrdilno držalo
  • Korak navoja (TP): 1.814 mm
  • Nazivni premer navoja 7/16
  • Navoj na palec (TPI): 14 navojev/″