MTECBF 10085F20 14UN IC908 Fresas de metal duro para roscado interior con agujero para refrigerante. Para perfil de rosca UN.

Número de artículo: 3394882
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3394882
EAN / GTIN 7291075551808
Número del fabricante 3394882

Descripción

Descripción:

Fresa de roscar - Maciza, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 10 mm, diámetro de corte (DC) 8,5 mm, longitud total (OAL) 73 mm, paso de rosca (TP) 1,814 mm, diámetro nominal de la rosca 7/16, diámetro nominal de la rosca 7/16, tamaño de la rosca 7/16, tamaño de la rosca 7/16, roscas por pulgada (TPI) 14 roscas/″.

Característica:

  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 10 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Diámetro de corte (DC): 8,5 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 20,8 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 73 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Paso de rosca (TP): 1.814 mm
  • Rosca Diámetro nominal 7/16
  • Hilo por pulgada (TPI): 14 hilos/″

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra