Descriere:
Freză filetată - solid, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 10 mm, diametru de tăiere (DC) 8,5 mm, lungime totală (OAL) 73 mm, pas filet (TP) 14 mm, diametru nominal filet 7/16, diametru nominal filet 1.814/16, dimensiune filet 7/16, dimensiune filet 7/16, filet per inch (TPI) 7 fire/″
Caracteristică:
- Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
- Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 10 mm
- Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
- Diametru de tăiere (DC): 8,5 mm
- Lungime maximă de tăiere (APMX): 20,8 mm
- Număr de muchii de tăiere (NOF): 6
- Lungime totală (OAL): 73 mm
- Arbore de priză rotund
- Pentru paşi de filet (TP): 1.814 mm
- Diametru nominal filet 7/16
- Filet per inch (TPI): 14 fire/″