Martello SUPERCRAFT, con manico in acciaio resistente alla rottura e impugnatura ergonomica antiscivolo, D=45 mm

Codice art.: 3377.045
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 3377.045
EAN / GTIN 4030618301714
Codice del produttore 3377.045
Numero-L L70160 86
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Descrizione:

Il tubo superiore dei martelli SUPERCRAFT è riempito con graniglia d’acciaio. Ciò fa sì che, quando la superficie di impatto colpisce il pezzo, il riempimento di graniglia segua con un ritardo. Grazie alla riduzione del rimbalzo, l’energia d’urto viene sfruttata in modo ottimale. Ciò consente di eseguire colpi molto potenti. Inoltre, lavorare con i martelli SUPERCRAFT è decisamente più sicuro, meno stressante per le articolazioni e più silenzioso rispetto all’uso dei normali martelli in acciaio.
Gli inserti intercambiabili offrono eccellenti proprietà di percussione e garantiscono la massima resistenza e durata. Sono costituiti da materiale estruso estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, sono quindi molto più resistenti all’usura e alle sollecitazioni e non si scheggiano nemmeno a temperature sotto lo zero.
Questo modello è dotato di un manico in tubo d’acciaio infrangibile e di un’impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
Tutte le saldature sono completamente robotizzate. Un giunto saldato estremamente resistente e di alta qualità tra la piastra di impatto e la testa del martello impedisce la fuoriuscita del riempimento anche in caso di carico massimo. Il resistente rivestimento in polvere protegge dalla corrosione.
Questo modello è disponibile nelle dimensioni da D25 mm a D70 mm.
Caratteristiche del prodotto:
  • Senza contraccolpi, per colpi molto potenti.
  • Silenzioso e delicato sulle articolazioni.
  • Inserti in nylon speciale con massima resistenza.
  • Manico in tubo d’acciaio resistente alla rottura e impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
  • Completamente saldato con robot.
  • Inserti intercambiabili.
  • Il resistente rivestimento in polvere protegge dalla corrosione.
  • Disponibile nelle misure da D25 mm a D70 mm.
Campi di applicazione
Posizionamento e assemblaggio di pezzi, montaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di raddrizzatura, montaggio di alloggiamenti, costruzione di impianti, lavori di manutenzione, lavori di montaggio/riparazione nel settore automobilistico/veicoli commerciali, lavorazione della lamiera, lavori che richiedono forza, posa di capriate

Materiale
Manico
  • Tubo in acciaio con impugnatura ergonomica in gomma
interventi
  • Nylon bianco
  • duro
  • molto resistente all’usura
  • nessuna scheggiatura (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Bassa rumorosità
  • per una potenza di impatto molto elevata