SUPERCRAFT-slaghammer med brudfast stålrørskaft og ergonomisk formet, skridsikker håndtag, D=45 mm

Art.-nr.: 3377.045
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 3377.045
EAN/GTIN 4030618301714
Producentnummer 3377.045
L-nummer L70160 86
Producent/ansvarlig person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Hovedrøret på SUPERCRAFT-hamrene er fyldt med stålskrot. Dette medfører, at slagfladen rammer emnet med en forsinkelse i forhold til fyldningen. Den reducerede tilbagespring udnytter slagkraften optimalt. Dette gør det muligt at udføre meget kraftfulde slag. Derudover er arbejdet med SUPERCRAFT-hamre betydeligt sikrere, mere skånsomt for leddene og mere støjsvagt end med almindelige stålhamre.
De udskiftelige slagindsatser har fremragende slagegenskaber og garanterer maksimal styrke og lang levetid. De består af ekstruderet, ekstremt homogent materiale. Sammenlignet med sprøjtestøbte plastindsatser er de derfor betydeligt mere slidstærke og modstandsdygtige og splintrer ikke, selv ved temperaturer under frysepunktet.
Denne udgave har et brudsikkert stålrørskaft og et ergonomisk formet, skridsikkert gummigreb.
Alle svejsninger er fuldstændig robotsvejset. En ekstremt tæt og højkvalitets svejseforbindelse mellem slagpladen og hammerhovedet forhindrer udslip af fyldet, selv ved maksimal belastning. Den modstandsdygtige pulverlakering beskytter mod korrosion.
Denne udgave fås i størrelserne D25mm til D70mm.
Produktkarakteristika:
  • Tilbagekastfri, til meget kraftige slag.
  • Støjfattig og skånsom mod leddene.
  • Slagindsatser af specialnylon med maksimal styrke.
  • Brudfast stålrørskaft og ergonomisk formet, skridsikker gummigreb.
  • Fuldstændig robotsvejset.
  • Slagindsatser kan udskiftes.
  • Modstandsdygtig pulverlakering beskytter mod korrosion.
  • Fås i størrelser fra D25 mm til D70 mm.
Anvendelsesområder
Positionering og samling af emner, montering af emner med skarpe kanter, udretningsarbejde, montering af kabinetter, anlægsbyggeri, vedligeholdelsesarbejde, monterings-/reparationsarbejde inden for person- og erhvervskøretøjer, pladebearbejdning, til krævende arbejde, tagkonstruktion

Materiale
Stel
  • Stålrør med ergonomisk formet gummigrebs
indsatser
  • Nylon, hvid
  • hård
  • meget slidstærk
  • ingen afskalning (selv ved minusgrader)
  • stille
  • for meget høj slagkraft