SUPERCRAFT kladivo s nerozbitnou ocelovou trubkovou rukojetí a ergonomicky tvarovanou protiskluzovou rukojetí, D=45 mm

Artiklové číslo: 3377.045
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 3377.045
EAN / GTIN 4030618301714
Číslo výrobce 3377.045
L-číslo L70160 86
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Hlavní trubka kladiv SUPERCRAFT je naplněna ocelovým brokem. To má za následek, že při nárazu úderové plochy na obrobek dochází ke zpoždění náplně broku. Díky sníženému odrazu je energie úderu optimálně využita. Díky tomu jsou možné velmi silné Dorazy. Kromě toho je práce s kladivy SUPERCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a tišší než s běžnými ocelovými kladivy.
Vyměnitelné úderové nástavce nabízejí vynikající úderové vlastnosti a zaručují maximální pevnost a nejvyšší životnost. Jsou vyrobeny z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vstřikovanými plastovými vložkami jsou tak mnohem odolnější proti opotřebení a nerozpadají se ani při teplotách pod bodem mrazu.
Tato verze obsahuje nerozbitnou ocelovou trubkovou rukojeť a ergonomicky tvarovanou protiskluzovou gumovou rukojeť.
Všechny svary jsou kompletně svařeny robotem. Extrémně pevné a vysoce kvalitní svařované spojení mezi nárazovou deskou a hlavou kladiva zabraňuje úniku náplně i při maximálním zatížení. Odolný práškový lak chrání před korozí.
Tento model je k dispozici ve velikostech od D25mm do D70mm.
Vlastnosti produktu:
  • Bez zpětného rázu, pro velmi silné Dorazy.
  • Tichý chod a šetrný k kloubům.
  • Úderové vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
  • Nerozbitná ocelová trubková rukojeť a ergonomicky tvarovaná protiskluzová gumová rukojeť.
  • Kompletně svařeno robotem.
  • Vyměnitelné úderové nástavce.
  • Odolný práškový lak chrání před korozí.
  • K dispozici ve velikostech od D25 mm do D70 mm.
Oblasti použití
Polohování a spojování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, rovnání, montáž skříní, stavba zařízení, údržbářské práce, montážní/opravárenské práce v oblasti osobních a užitkových vozidel, zpracování plechu, pro náročné práce, pokládání střešních konstrukcí

Materiál
Rukojeť
  • Ocelová trubka s ergonomicky tvarovanou gumovou rukojetí
nasazení
  • Nylon, bílá
  • tvrdý
  • velmi odolný proti opotřebení
  • žádné odlupování (ani při teplotách pod bodem mrazu)
  • tichý
  • pro velmi vysokou rázovou sílu