SUPERCRAFT-mehko kladivo, z nerazbitnim jeklenim ročajem in ergonomsko oblikovanim, protizdrsnim ročajem, D=45 mm

Št. art.: 3377.045
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
Številka izdelka 3377.045
EAN/GTIN 4030618301714
Številka proizvajalca 3377.045
L-število L70160 86
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

Glavna cev kladiv SUPERCRAFT je napolnjena z jeklenimi kroglami. To povzroči, da se pri udarcu udarne površine na obdelovano površino polnilo iz šrotov zamuja. Zmanjšan odboj omogoča optimalno izkoriščanje energije udarca. To omogoča zelo močne udarce. Poleg tega je delo s kladivi SUPERCRAFT bistveno varnejše, prijaznejše do sklepov in tišje kot z običajnimi jeklenimi kladivi.
Zamenljivi udarni vložki ponujajo izjemne udarne lastnosti in zagotavljajo maksimalno trdnost z največjo vzdržljivostjo. Sestavljeni so iz ekstrudiranega, izredno homogenega materiala. V primerjavi z brizganimi plastičnimi vložki so zato bistveno bolj odporni proti obrabi in trdnejši ter se tudi pri minusovih temperaturah ne drobljijo.
Ta izvedba vsebuje nerazbitno jekleno cevno držalo in ergonomsko oblikovan, protizdrsni gumijasti ročaj.
Vsi varilni šivi so v celoti robotsko varjeni. Izjemno tesna in visokokakovostna varjena povezava med udarno ploščo in glavo kladiva preprečuje iztekanje polnila tudi pri največji obremenitvi. Odporna prašna barva ščiti pred korozijo.
Ta izvedba je na voljo v velikostih od D25mm do D70mm.
Značilnosti izdelka:
  • Brez povratnega udarca, za zelo močne udarce.
  • Tiho in nežno do sklepov.
  • Udarna vložka iz posebnega najlona z največjo trdnostjo.
  • Nezlomljivo jekleno cevno držalo in ergonomsko oblikovan, protizdrsni gumijasti ročaj.
  • Popolnoma robotsko varjeno.
  • Izmenljivi udarni vložki.
  • Odporna prašna barva ščiti pred korozijo.
  • Na voljo v velikostih od D25 mm do D70 mm.
Področja uporabe
Pozicioniranje in spajanje delov, montaža delov z ostrimi robovi, ravnanje, montaža ohišij, gradnja naprav, vzdrževalna dela, montaža/popravila na področju osebnih in gospodarskih vozil, obdelava pločevine, za močna dela, postavljanje strešnih konstrukcij

Material
Ročaj
  • Jeklena cev z ergonomsko oblikovanim gumijastim ročajem
vložki
  • Najlon, beli
  • trda
  • zelo odporen proti obrabi
  • brez drobljenja (tudi pri negativnih temperaturah)
  • neslišno
  • za zelo veliko udarno moč