TGTBQ 25R-D120-JHP Nástrojové bloky pro upichování a zapichování Čtyřhranné adaptéry pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 3367532
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3367532
EAN / GTIN 7291075403725
Číslo výrobce 3367532
L-číslo L23920 2575

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro oddělování, celková výška (OAH) 95 mm, celková délka (OAL) 165 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Celková výška (OAH) 95 mm
  • Celková délka (OAL) 165 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 120 mm